6968880-ARTICOLO DC150-03-16.700A1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-16.700A1-WJ30RE
Rubix:999240117031035
Produttore:6968880
EAN:4031132394022
6968880-ARTICOLO DC150-03-16.700A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro16,7 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6968880-ARTICOLO DC150-03-16.700A1-WJ30RE


Punte in metallo duro a refrigerazione interna DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Punta elicoidale in metallo duro Walter Titex DC150 Perform con rivestimento TiAlN e grade WJ30RE. Ø16,7 mm, profondità 3xD (51 mm) e refrigerazione interna.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro16,7 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione51 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Affilaturapunta divisa (self-centering)
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavoraregruppi iso: p, k, n, s, (secondari: m, h, o)
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo18 mm
246,40 IVA esclusa
/ Unità
300,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione