7462092-ARTICOLO DC150-05-05.400A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-05.400A0-WJ30TA
Rubix:999240117030932
Produttore:7462092
EAN:4031132422435
7462092-ARTICOLO DC150-05-05.400A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,4 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462092-ARTICOLO DC150-05-05.400A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Trapano elicoidale in metallo duro Walter Titex DC150 Perform con rivestimento TiNAl. Profondità di foratura 5×D e angolo di punta 140° (DIN 6537 L), senza refrigerazione interna.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,4 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotinal
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5×dc (5xd)
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
59,57 IVA esclusa
/ Unità
72,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione