PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860821

PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860821
Rubix:999180200038469
EAN:3660338156380
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860821
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,7 mm
Lunghezza totale93 mm
Profondità di lavorazione57 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860821


PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,7 mm
Lunghezza totale93 mm
Profondità di lavorazione57 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentotin
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo5,7 mm
2,79 IVA esclusa
/ Unità
3,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore