9517700034000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 3,400
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51770 3.400
Rubix:160000000182997
Produttore:9517700034000
EAN:4031095240756


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517700034000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 3,400
Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 3,4 mm |
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3,4x20 |
| Affilatura | super v-va |
| Stelo | 6 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
| 3.400 mm | |
| 62.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione