9517860134900-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 13,490
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 13.490
Rubix:999210625022149
Produttore:9517860134900
EAN:4031095308401


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,49 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 67,45 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860134900-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 13,490
Punta elicoidale Stock SuperV-X con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Rivestimento TiAlN nano, DIN 6537L, 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,49 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 67,45 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a cono mantellare (140°) |
| Stelo | din 6535-ha (connessione lato macchina) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 247,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione