6618102-ARTICOLO DC150-03-06.350A0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-06.350A0-WJ30RE
Rubix:999240117031308
Produttore:6618102
EAN:4031132364964
6618102-ARTICOLO DC150-03-06.350A0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,35 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618102-ARTICOLO DC150-03-06.350A0-WJ30RE


Punte elicoidali in carburo cementato DC150-03-15.875A0-WJ30RE
Punte elicoidali in metallo duro integrale • Perform • DIN 6537 K • 3xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.25in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,35 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
57,19 IVA esclusa
/ Unità
69,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione