9517200018300-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,830

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 1.830
Rubix:999210625021976
Produttore:9517200018300
EAN:4031095269245
9517200018300-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,830

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,83 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200018300-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,830


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,83 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura6,5xd
Angolo d'elica140 °
Affilaturaaffilatura a faccetta
Stelocilindrico ø 3 mm
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai e ghise
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
25,76 IVA esclusa
/ Unità
31,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione