9611310023000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 2,300
Punte stub
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:61131 2.300
Rubix:160000000187308
EAN:4031095068886


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9611310023000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 2,300
Punte stub, ~3xD, DIN 1897, HSS-E-PM, Finitura superficiale: TiN, Tipo: V-PM, -Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 2,3 mm |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | tin |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e / pm |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 2,3 mm |
| 2.300 mm | |
| 40.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione