9517450054100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,410
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 5.410
Rubix:999240628007716
Produttore:9517450054100
EAN:4031095357911


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,41 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450054100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,410
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+. Ø 5,410 mm, 5xD DIN 6537L, angolo di punta 140° e toll. m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,41 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,15 (≈1:6,65) |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla ruggine, agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione