PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845791
PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:845791
Rubix:170000000534723
EAN:3660338078293


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845791
Punta di tipo N per gli usi più comuni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 5,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,95 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 24,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore