7287853-ARTICOLO DC150-05-11.900D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-11.900D1-WJ30RE
Rubix:999240429005624
Produttore:7287853
EAN:4031132402178
7287853-ARTICOLO DC150-05-11.900D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,9 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287853-ARTICOLO DC150-05-11.900D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
ruotata di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.4685in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,9 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione56 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
140,00 IVA esclusa
/ Unità
170,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione