5061652-ARTICOLO A1511-3.9

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1511-3.9
Rubix:999240117028776
Produttore:5061652
EAN:4031132023632
5061652-ARTICOLO A1511-3.9

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,9 mm
Lunghezza totale119 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5061652-ARTICOLO A1511-3.9


ALTIO
Punta elicoidale in HSS, lunga A1511 • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=3,9mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,9 mm
Lunghezza totale119 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Angolo d'elica118 °
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo3,9 mm
€ 4,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione