9517810046000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 4,600

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51781 4.600
Rubix:160000000183727
Produttore:9517810046000
EAN:4031095099538
9517810046000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 4,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,6 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517810046000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 4,600


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro4,6 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura4,6x36
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
4.600 mm
74.000 mm
Paese d'origineDE
68,33 IVA esclusa
/ Unità
83,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore