9717660039700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,970
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 3.970
Rubix:999240628007151
Produttore:9717660039700
EAN:4031095343297


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,97 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 99,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660039700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,970
Punta elicoidale profonda Stock 71766 da 3,970 mm, 25xD, con fori di lubrificazione e finitura lucida. Ideale per fori profondi e lavorazioni stabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,97 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 99,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | lucida |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | 135° |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai e ghisa |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3,97 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 388,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 473,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione