9517200007800-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,780

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 0.780
Rubix:999220701000078
Produttore:9517200007800
EAN:4031095328119
9517200007800-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,780

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro0,78 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione6,83 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200007800-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,780


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro0,78 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione6,83 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foraturacirca 8,8xd
Angolo d'elica140 °
Affilaturaflächenanschliff
Steloha
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai, materiali inox, leghe speciali e alluminio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
29,07 IVA esclusa
/ Unità
35,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione