Riferimenti
Walter Titex:DA110-08-09.500U0-WZ90AJ
Rubix:999240116027416
Produttore:7506510
EAN:4031132425467

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
Dettagli del prodotto : 7506510-ARTICOLO DA110-08-09.500U0-WZ90AJ
Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.374in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione