9717660127000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 12,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 12.700
Rubix:999240628006233
Produttore:9717660127000
EAN:4031095342214


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 388 mm |
| Profondità di lavorazione | 317,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660127000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 12,700
Punta MD Stock SuperV-T-Al in metallo duro con refrigerazione interna per fori profondi 25xD. Ø 12,700 mm, tolleranza h7 e angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 388 mm |
| Profondità di lavorazione | 317,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1099,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 1341,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione