5057246-ARTICOLO A1148-9

Punta HSS-E, extra corta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1148-9
Rubix:999240117030228
Produttore:5057246
EAN:4031132072388
5057246-ARTICOLO A1148-9

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,9 mm
Lunghezza totale84 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5057246-ARTICOLO A1148-9


Non trattato fino a 1,9 mm
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=9mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,9 mm
Lunghezza totale84 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo8,9 mm
€ 15,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione