9717640063500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,350
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 6.350
Rubix:999240628006985
Produttore:9717640063500
EAN:4031095345611


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 202 mm |
| Profondità di lavorazione | 95,25 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640063500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,350
Punta elicoidale MD Stock 15xD con fori di lubrificazione interna. Lucida (WN bright), punta 135° e codolo cilindrico per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 202 mm |
| Profondità di lavorazione | 95,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (wn bright, senza rivestimento) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a punta a faccette (facet point grind) |
| Stelo | codolo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 453,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 552,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione