Riferimenti
Stock:71140 6.630
Rubix:999190200050116
Produttore:9711400066300
EAN:4031095302904


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,63 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400066300-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 6,630
Punta elicoidale Stock NAS 907 Ø6,63 mm in HSS blank, con tolleranza h8. Gambo cilindrico e angolo di punta 118° per forature precise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,63 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (non rivestito) / bright |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (affilatura a cono a rilievo) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | alluminio (leghe al); piastre stratificate (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione