9517860066000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 6,600

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51786 6.600
Rubix:999210625022064
Produttore:9517860066000
EAN:4031095309293
9517860066000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 6,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,6 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517860066000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 6,600


Punta MD SuperV-X Stock con raffreddamento interno, rivestimento TiAlN nano e profondità di lavorazione 5xD secondo DIN 6537L. Angolo di punta 140°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,6 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione33 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Affilaturakegelmantelanschliff 140°
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da cementazione, acciai automatici e acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm².
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
90,94 IVA esclusa
/ Unità
110,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione