5062653-ARTICOLO A1722-11

Punta per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1722-11
Rubix:999240117028283
Produttore:5062653
EAN:4031132151519
5062653-ARTICOLO A1722-11

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11 mm
Lunghezza totale360 mm
Profondità di lavorazione177 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062653-ARTICOLO A1722-11


Punta per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS, extra-lunga A1722 • UFL® • DIN 1869 II • 22xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=11mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11 mm
Lunghezza totale360 mm
Profondità di lavorazione177 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869/2
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Angolo d'elica360 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;lega speciale;altri
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo11 mm
€ 104,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione