7462150-ARTICOLO DC150-05-10.000A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-10.000A0-WJ30TA
Rubix:999200200067275
Produttore:7462150
EAN:4031132423012
7462150-ARTICOLO DC150-05-10.000A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462150-ARTICOLO DC150-05-10.000A0-WJ30TA


Solid carbide twist drills DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC150 • Perform • DIN 6537 L • 5xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30TA • Dc=10mm

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn (tinal)
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
€ 83,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione