5057116-ARTICOLO A1148-1.6

Punta HSS-E, extra corta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1148-1.6
Rubix:999240117030342
Produttore:5057116
EAN:4031132070865
5057116-ARTICOLO A1148-1.6

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,6 mm
Lunghezza totale34 mm
Profondità di lavorazione10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5057116-ARTICOLO A1148-1.6


Non trattato fino a 1,9 mm
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=1,6mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,6 mm
Lunghezza totale34 mm
Profondità di lavorazione10 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo1,6 mm
€ 4,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione