5060226-ARTICOLO A1244-NO32

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1244-NO32
Rubix:999240117029327
Produttore:5060226
EAN:4031132013503
5060226-ARTICOLO A1244-NO32

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,946 mm
Lunghezza totale61 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5060226-ARTICOLO A1244-NO32


Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS-E A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=2,946mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foratura cieca;Foratura a pacchetto

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,946 mm
Lunghezza totale61 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Angolo d'elica130 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;leghe speciali
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo2,946 mm
€ 6,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione