9717660046000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 4.600
Rubix:999240628006980
Produttore:9717660046000
EAN:4031095343211


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 115 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660046000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,600
Punta elicoidale profonda Stock SuperV-T-Al con refrigerazione interna e superficie lucida (blank). Adatta per forature 25xD in alluminio e leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 115 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (lucida) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura a faccia (flächenanschliff) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 456,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 556,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione