9711840057000-PUNTA MD EXTRA CORTE DIN 6539 LUCIDE 71184 5,700

Punte stub

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71184 5.700
Rubix:160000000192803
EAN:4031095001142
9711840057000-PUNTA MD EXTRA CORTE DIN 6539 LUCIDE 71184 5,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,7 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711840057000-PUNTA MD EXTRA CORTE DIN 6539 LUCIDE 71184 5,700


Punte stub, ~ 3xD, DIN 6539, Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro5,7 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6539
Rivestimentolucido
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5,7x28
Affilaturan
Stelo5,7
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Angolo di punta118 °
Diametro stelo5,7 mm
5.700 mm
66.000 mm
Paese d'origineDE
18,46 IVA esclusa
/ Unità
22,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione