4143992-SC DRILL 8.5MM/.3346/ 3XD VDS201A08500 WU25PD
Punte in metallo duro VDS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Widia:VDS201A08500 WU25PD
Rubix:160000001500516
Produttore:4143992



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4143992-SC DRILL 8.5MM/.3346/ 3XD VDS201A08500 WU25PD
Punte in metallo duro VDS
Punte in metallo duro VDS VDS201A08500 WU25PD
Applicazioni
Drilling
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 35 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 38550 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione