9517860095200-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 9,520
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 9.520
Rubix:999210625022103
Produttore:9517860095200
EAN:4031095308883


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,52 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 46,72 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860095200-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 9,520
Punta elicoidale Stock SuperV-X con fori di lubrificazione interna, rivestimento TiAlN nano e profondità di lavorazione 5xD. Per forature di precisione in acciai.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,52 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 46,72 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a cono alleggerito |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione