6618097-ARTICOLO DC150-03-05.953A0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-05.953A0-WJ30RE
Rubix:999240117031322
Produttore:6618097
EAN:4031132364919
6618097-ARTICOLO DC150-03-05.953A0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,953 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione17,859 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618097-ARTICOLO DC150-03-05.953A0-WJ30RE


Punte elicoidali in carburo cementato DC150-03-15.875A0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo integrale • Perform • DIN 6537 K • 3xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.2344in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,953 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione17,859 mm
Tipo a gambocilindrico
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
47,67 IVA esclusa
/ Unità
58,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione