9517840062000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 6,200
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 6.200
Rubix:999220701000250
Produttore:9517840062000
EAN:4031095323077


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 18,6 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840062000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 6,200
Punta MD Stock SuperV-X con fori di lubrificazione: Ø 6,2 mm, profondità 3xD e rivestimento TiAlN nano. Per foratura con refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 18,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego, acciai automatici e acciai da tempra/omogeneizzazione; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm². |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione