9517840125000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 12,500
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 12.500
Rubix:999220701000336
Produttore:9517840125000
EAN:4031095322216


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 41,25 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840125000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 12,500
Punta elicoidale Stock SuperV-X Ø12,5 mm con fori di lubrificazione, rivestimento TiAlN nano e raffreddamento interno (DIN 6537K) per 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 41,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,30 (ø12,5 / 41,25) |
| Affilatura | cono scaricato; tagliente principale con profilo concavo; geometria di taglio ottimizzata; quattro fasce guida. |
| Stelo | stelo cilindrico; tolleranza m7; finitura r ha. |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm². |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 182,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione