9517650054100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 5,410
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 5.410
Rubix:999181000026784
Produttore:9517650054100
EAN:4031095293424


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,41 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650054100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 5,410
Punta MD Stock SuperV-T 20xD con raffreddamento interno e rivestimento AlTiN. Adatta alla foratura profonda con finitura a cono mantellare e taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,41 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da tempra; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili e ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 380,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 464,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione