PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861034

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE - ZIRKO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861034
Rubix:170000000538542
EAN:3660338158476
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861034
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2 mm
Lunghezza totale49 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861034


Punta autocentrante Più lungo del 30% in più rispetto ad altri trapani HSS rivestiti con il suo angolo di 130 ° e rivestimento Zirko per una migliore evacuazione del truciolo..
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2 mm
Lunghezza totale49 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentozirko
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo2 mm
15,00 IVA esclusa
/ 10 Unità
18,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione