Riferimenti
Stock:71141 2.790
Rubix:999190200050147
Produttore:9711410027900
EAN:4031095302591


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,79 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410027900-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 2,790
Punta elicoidale lunga Stock NAS 907 in HSS bright, attacco dritto cilindrico. Ø 2,79 mm, L tot 306 mm, profondità 42 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,79 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucidato (bright / hss blank) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,066 |
| Affilatura | cono alleggerito (relieved cone) |
| Stelo | attacco dritto cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2,79 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione