9517450068000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 6,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 6.800
Rubix:999240628007548
Produttore:9517450068000
EAN:4031095357706


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 42,8 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450068000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 6,800
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA con fori di lubrificazione (raffreddamento interno), rivestita TiSiN+. Variante Ø 6,8 mm, profondità 5xD e standard DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 42,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura piana 140° |
| Stelo | cilindrico ø 8 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inox resistenti alla ruggine, agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione