Riferimenti
HPMT:W05 0850 12
Rubix:999180200115864

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0850 12
Punta elicoidale HPMT W05 0850 12 DR-L SB con refrigerazione interna OIL FEED e rivestimento T8090/TiAlN multistrato. Angolo punta 135°; Ø8,5, L=180 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090; tialn (altin multistrato) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | d2 (h6) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 251,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore