9611150150000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 TIN 61115 15,000

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61115 15.000
Rubix:160000000186705
EAN:4031095236124
9611150150000-PUNTA HSS   CORTE DIN 338 TIN 61115 15,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro15 mm
Lunghezza totale169 mm
Profondità di lavorazione114 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9611150150000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 TIN 61115 15,000


Punte elicoidali corte, ~5xD, DIN 338, HSS, Finitura superficiale: , Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,17 g
Diametro del foro15 mm
Lunghezza totale169 mm
Profondità di lavorazione114 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo15 mm
15.000 mm
169.000 mm
Paese d'origineDE
37,38 IVA esclusa
/ Unità
45,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione