9711450119100-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 11,910

Punte elicoidali extra lunghe, serie 1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71145 11.910
Rubix:160000000191898
EAN:4031095160535
9711450119100-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 11,910

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,91 mm
Lunghezza totale295 mm
Profondità di lavorazione205 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711450119100-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 11,910


Punte elicoidali extra lunghe, serie 1, .~15xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,19 g
Diametro del foro11,91 mm
Lunghezza totale295 mm
Profondità di lavorazione205 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo11,91 mm
11.910 mm
295.000 mm
Paese d'origineDE
173,09 IVA esclusa
/ Unità
211,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione