PUNTA DR-S W08 0940

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W08 0940
Rubix:999180200115948
PUNTA DR-S W08 0940

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,4 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA DR-S W08 0940


Punte elicoidali DR-S -3 X Ø

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,4 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Tipo a gambocilindrico
Stelo10
Materia da lavorarep, m, k, n, s
Angolo di punta140 °
36,34 IVA esclusa
/ Unità
44,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore