9517680047600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 4,760

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51768 4.760
Rubix:160000000182978
EAN:4031095238647
9517680047600-PUNTA  MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 4,760

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,76 mm
Lunghezza totale258 mm
Profondità di lavorazione218 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517680047600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 4,760


Punte SuperV con refrigerante interno, 40xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,67 g
Diametro del foro4,76 mm
Lunghezza totale258 mm
Profondità di lavorazione218 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura4,76x218
Affilaturasuper v-t
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6 mm
4.760 mm
258.000 mm
Paese d'origineDE
638,35 IVA esclusa
/ Unità
778,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione