9717660069000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,900

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71766 6.900
Rubix:999240628006711
Produttore:9717660069000
EAN:4031095342900
9717660069000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,9 mm
Lunghezza totale237 mm
Tipo a gambocilindrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717660069000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,900


Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al 25xD con fori di lubrificazione e raffreddamento interno, per forature profonde fino a Ø6,900 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,9 mm
Lunghezza totale237 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoblank (lucido)
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1:28,5
Affilaturaaffilatura piana
Stelogambo cilindrico
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio e leghe di alluminio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo8 mm
592,35 IVA esclusa
/ Unità
722,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione