9717910193000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 19,300

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71791 19.300
Rubix:999181000027602
Produttore:9717910193000
EAN:4031095295190
9717910193000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 19,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro19,3 mm
Lunghezza totale153 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717910193000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 19,300


Punti di forza

•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati

Applicazioni

Alluminio e leghe di alluminio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro19,3 mm
Lunghezza totale153 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Tipo a gambocilindrico
487,67 IVA esclusa
/ Unità
594,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione