6618127-ARTICOLO DC150-03-08.334A0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-08.334A0-WJ30RE
Rubix:999240117031239
Produttore:6618127
EAN:4031132365213
6618127-ARTICOLO DC150-03-08.334A0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,334 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618127-ARTICOLO DC150-03-08.334A0-WJ30RE


Punte elicoidali in carburo cementato DC150-03-15.875A0-WJ30RE
Punte elicoidali in metallo duro • Perform • DIN 6537 K • 3xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.3281in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,334 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rapporto diametro/lunghezza della foratura8,334/35 = 0,238
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Diametro stelo10 mm
66,71 IVA esclusa
/ Unità
81,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione