PUNTE JOBBER HSS A1015.0

Punta elicoidale 3,5 HSS DIN 338N 118° sinistra Dpf.angel. 4xD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:A1015.0
Rubix:160000000701618
EAN:7320760002995
PUNTE JOBBER HSS A1015.0

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5 mm
Lunghezza totale86 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTE JOBBER HSS A1015.0


HSS short twist drill with cylindrical shank left-cutting DIN 338 N 118° steam-relieved 4xD for steel <850 N/mm² and cast iron.
Punta a spirale a sinistra 5,0 HSS DIN 338N 118°

Applicazioni

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast iron, lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron, lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplastics, Plastics - Duroplasts
• Aluminium/Magnesium - Aluminium magnesium unalloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5 mm
Lunghezza totale86 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo5 mm
Codice doganale82075060
7,63 IVA esclusa
/ Unità
9,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione