9517890100000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 10,000
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51789 10.000
Rubix:160000000184043
Produttore:9517890100000
EAN:4031095215112


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 139 mm |
| Profondità di lavorazione | 95 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517890100000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 10,000
Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,1 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 10 mm |
| Lunghezza totale | 139 mm |
| Profondità di lavorazione | 95 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 10x95 |
| Affilatura | super v-ik-u |
| Stelo | 10 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
| 10.000 mm | |
| 139.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione