9517840031700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 3,170
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 3.170
Rubix:999220701000206
Produttore:9517840031700
EAN:4031095323510


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517840031700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 3,170
Punta elicoidale Stock SuperV-X con rivestimento TiAlN nano: 3xD con raffreddamento interno e angolo di punta 140°. Attacco cilindrico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | cono relievato |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione