Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-13.494A0-WJ30RE
Rubix:999240117031082
Produttore:6618180
EAN:4031132365749

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,494 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 40,482 mm |
Dettagli del prodotto : 6618180-ARTICOLO DC150-03-13.494A0-WJ30RE
Solid carbide twist drills DC150-03-15.875A0-WJ30RE
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC150 • Perform • DIN 6537 K • 3xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30RE • Dc=13,494mm
Punti di forza
Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,494 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 40,482 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn (pvd, multistrato) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3×dc (≈3d) |
| Stelo | stelo cilindrico din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 151,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione