9517860142000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 14,200
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 14.200
Rubix:999210625022157
Produttore:9517860142000
EAN:4031095308319


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 61,7 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860142000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 14,200
Punta MD Stock SuperV-X 51786 per fori profondi 5xD, con refrigerazione interna. Rivestimento TiAlN nano e punta 140° per lavorazioni precise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 61,7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 r ha |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 140° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 252,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione