Riferimenti
HPMT:H03 0150 20
Rubix:999180200115303



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 33,8 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0150 20
Punta elicoidale HPMT H03 0150 20 DR VA con alimentazione olio e punta 135°. Codolo DIN 6535HA e rivestimento T8090 per lavorazioni su materiali P/K/N/M/S.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 33,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto 135° (split point / punto di ripartizione) |
| Stelo | din 6535ha (codolo diritto) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p; k; n; m; s (alluminio, leghe di rame, ghisa grigia e duttile, titanio) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore